Pevný kufr 2-H2, kompletní, s balením sanitárního topného nářadí 2, 47 kusů

Artiklové číslo: 56077025
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Sada nářadí

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 56077025
EAN / GTIN 4022668770251
Číslo výrobce 56077025
L-číslo L60010 7140

Popis

Popis:

  • Vnitřní rozměry: 480 x 370 x 180 (32 l )
  • Vysoce kvalitní a vysoce odolné materiály pro každodenní profesionální použití
  • Mimořádně silné hliníkové rámy, které zabraňují kroucení a předčasným poruchám
  • Velmi odolné nožičky do kufru, extra velké a elastické
  • Stabilní uzávěry pro správný provoz
  • Hladké zámky, které zabraňují nežádoucímu přístupu
  • Pevné závěsy pro dlouhou životnost
  • Mechanismus otevírání pro velké zatížení pro tisíce hladkých otvorů v kufru
  • Dokonale zapuštěné panely nástrojů, které zabraňují prokluzu a upnutí
  • Flexibilní podlahová přepážka
  • 3 nástrojové panely se 5 místy pro umístění sanitárního zařízení

Charakteristika:

  • Objem náplně: 32 l
  • Počet nástrojů: 47
  • Vnitřní délka: 180 mm
  • Výška mm (uvnitř): 370 mm
  • Šířka uvnitř: 480 mm
  • Výška mm (h): 215 mm
  • Délka [mm): 505 mm
  • Hmotnost: 16900 g
  • Hmotnost kg: 17.880 kg
  • Šířka mm (b): 435 mm

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku