Tvrdý kufr Contour 1-H1K, kompletní, s balením sanitárního nářadí 1, 45 dílů

Artiklové číslo: 56077010
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Sada nářadí

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 56077010
EAN / GTIN 4022668770107
Číslo výrobce 56077010
L-číslo L60010 7148

Popis

Popis:

  • Vnitřní rozměry: 480 x 370 x 180 (32 l )
  • Vysoce kvalitní a vysoce odolné materiály pro každodenní profesionální použití
  • Mimořádně silné hliníkové rámy, které zabraňují kroucení a předčasným poruchám
  • Velmi odolné nožičky do kufru, extra velké a elastické
  • Stabilní uzávěry pro správný provoz
  • Hladké zámky, které zabraňují nežádoucímu přístupu
  • Pevné závěsy pro dlouhou životnost
  • Mechanismus otevírání pro velké zatížení pro tisíce hladkých otvorů v kufru
  • Dokonale zapuštěné panely nástrojů, které zabraňují prokluzu a upnutí
  • Flexibilní podlahová přepážka
  • 3 panely nástrojů s 5 plochami obrysů umístění pro specifikované sanitární zařízení

Charakteristika:

  • Objem náplně: 32 l
  • Počet nástrojů: 45
  • Vnitřní délka: 180 mm
  • Výška mm (uvnitř): 370 mm
  • Šířka uvnitř: 480 mm
  • Výška mm (h): 220 mm
  • Délka [mm): 505 mm
  • Hmotnost: 16000 g
  • Hmotnost kg: 16.100 kg
  • Šířka mm (b): 435 mm

Servis & produktoví poradci

Založit nové objednací číslo

Změnit objednací číslo

Prostřednictvím materiálových čísel můžete do e-shopu uložit svá interní čísla artiklů.

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Přidat na seznam artiklů

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku