Pevný kufr 8-H2, kompletní, s balíčkem sanitárního nářadí pro učně 8, 23 ks,

Artiklové číslo: 56077005
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
Druh produktu Sada nářadí

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 56077005
EAN / GTIN 4022668770053
Číslo výrobce 56077005
L-číslo L60010 8108

Popis

Popis:

  • Vnitřní rozměry: 480 x 370 x 180 (32 l )
  • Vysoce kvalitní a vysoce odolné materiály pro každodenní profesionální použití
  • Mimořádně silné hliníkové rámy, které zabraňují kroucení a předčasným poruchám
  • Velmi odolné nožičky do kufru, extra velké a elastické
  • Stabilní uzávěry pro správný provoz
  • Hladké zámky, které zabraňují nežádoucímu přístupu
  • Pevné závěsy pro dlouhou životnost
  • Mechanismus otevírání pro velké zatížení pro tisíce hladkých otvorů v kufru
  • Dokonale zapuštěné panely nástrojů, které zabraňují prokluzu a upnutí
  • Flexibilní podlahová přepážka
  • 3 nástrojové panely se 5 místy pro umístění sanitárního zařízení

Charakteristika:

  • Počet nástrojů: 23
  • Objem náplně: 32 l
  • Vnitřní délka: 180 mm
  • Výška mm (uvnitř): 370 mm
  • Šířka uvnitř: 480 mm
  • Výška mm (h): 440 mm
  • Délka [mm): 515 mm
  • Hmotnost: 11700 g
  • Hmotnost kg: 11.200 kg
  • Šířka mm (b): 220 mm

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku