OEMW 060405-AETN IC808 Osmihranná, neutrální destička pro obrábění litiny

Artiklové číslo: 5607688
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
    Řada HELIOCTO
    Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro frézování

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 5607688
    EAN / GTIN 7291075198768
    Číslo výrobce 5607688
    L-číslo L23910 205

    Popis

    Popis:

    WSP pro frézování, délka řezu max. (APMX) 2,45 mm, tloušťka břitové destičky (s ) 4,74 mm

    Charakteristika:

    • Polomer rohu (RE) 0.5 mm
    • Maximální hloubka rezu (APMX) 2.45 mm
    • Úhel špicky britu (EPSR) 135 Stupne
    • Tlouštka britové desticky (S) 4.74 mm
    • Maximální posuv na zub (fz(max)) 0.3 mm/zub
    • Minimální posuv na zub (fz(min)) 0.15 mm/zub
    • Pocet rezných hran 8

    Vhodné produkty

    Držáky nástrojů

    Ze stejné série "HELIOCTO" Zobrazit všechny

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku