SD D1.25-H078A-SP11 IC908 Vyměnitelné frézovací hlavice z plného karbidu pro frézování T-drážek

Artiklové číslo: 5607648
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Řada T-SLOT
Druh produktu Kotoučová fréza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 5607648
EAN / GTIN 7291075312379
Číslo výrobce 5607648
L-číslo L24060 128

Popis

Popis:

Solid End Mill Heads, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 0,433″, Hloubka řezu maximální (CDX) 0,394″, Průměr řezu (DC) 1,238″, Počet flétny (NOF) 8, Celková délka (OAL) 0,265″

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 0.433″
  • Polomer rohu (RE): 0.008″
  • Maximální hloubka rezu (CDX): 0.394″
  • Prumer rezu (DC): 1.238″
  • Šírka rezu (CW): 0.078″
  • Prumer upevnovacího otvoru (D1): 0.283″
  • Pocet drážek (NOF): 8
  • Celková délka (OAL): 0.265″
  • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR): 90 Stupne

Ze stejné série "T-SLOT" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku