HSM90S APCR 140550R-P IC28 Vysoce pozitivní břitové destičky s leštěným čelem pro obrábění hliníku při vysokých rychlostech

Artiklové číslo: 5607519
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Serie HELIALU
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro frézování

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 5607519
EAN / GTIN 7291075314571
Číslo výrobce 5607519
L-číslo L23910 1326

Popis

Popis:

WSP pro frézování, max. délka břitu (APMX) 13,5 mm, délka břitové destičky (INSL) 25 mm, tloušťka břitové destičky (S) 5,5 mm, šířka břitové destičky (W1) 12,5 mm.

Charakteristika:

  • Polomer rohu (RE) 5 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Efektivní délka rezné hrany (LE) 10 mm
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 13.5 mm
  • Velikost britové desticky(INSL) 25 mm
  • Tlouštka britové desticky (S) 5.5 mm
  • Šírka vložky (W1) 12.5 mm
  • Maximální posuv na zub (fz(max)) 0.3 mm/zub
  • Minimální posuv na zub (fz(min)) 0.1 mm/zub
  • Pocet rezných hran 2
  • Délka stírací hrany (BS) 0.2 mm

Vhodné produkty

Ze stejné série "HELIALU" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku