HM390 TDCR 1505PDFR-P IC28 Destičky Trigon se 3 šikmými břity pro přesné 90° raménka

Artiklové číslo: 5607511
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
    Řada HELI3MILL
    Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro frézování

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 5607511
    EAN / GTIN 7291075312768
    Číslo výrobce 5607511
    L-číslo L23910 260

    Popis

    Popis:

    WSP pro frézování, max. délka břitu (APMX) 13 mm, průměr vnitřního kruhu (IC) 11,4 mm, délka břitové destičky (INSL) 16,7 mm, tloušťka břitové destičky (S) 6 mm.

    Charakteristika:

    • Polomer rohu (RE) 0.8 mm
    • Efektivní délka rezné hrany (LE) 13 mm
    • Maximální hloubka rezu (APMX) 13 mm
    • Prumer vepsané kružnice (IC) 11.4 mm
    • Úhel špicky britu (EPSR) 60 Stupne
    • Velikost britové desticky(INSL) 16.7 mm
    • Tlouštka britové desticky (S) 6 mm
    • Maximální posuv na zub (fz(max)) 0.2 mm/zub
    • Minimální posuv na zub (fz(min)) 0.08 mm/zub
    • Pocet rezných hran 3
    • Délka stírací hrany (BS) 1.6 mm

    Vhodné produkty

    Držáky nástrojů

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku