BLR D320-MFW IC830 Oboustranné břitové destičky pro kulové frézy

Artiklové číslo: 5607486
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
    Řada DROPMILL 3 FLUTE BALL NOSE
    Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro frézování

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 5607486
    EAN / GTIN 7291075347173
    Číslo výrobce 5607486
    L-číslo L23970 562

    Popis

    Popis:

    WSP pro frézování, délka břitové destičky (INSL) 26,3 mm, tloušťka břitové destičky (S) 4,6 mm, šířka břitové destičky (W1) 11 mm.

    Charakteristika:

    • Polomer rohu (RE) 16 mm
    • Smer rezu Neutrální
    • Velikost britové desticky(INSL) 26.3 mm
    • Tlouštka britové desticky (S) 4.6 mm
    • Šírka vložky (W1) 11 mm
    • Maximální posuv na zub (fz(max)) 0.25 mm/zub
    • Minimální posuv na zub (fz(min)) 0.08 mm/zub
    • Pocet rezných hran 2

    Vhodné produkty

    Držáky nástrojů

    Ze stejné série "DROPMILL 3 FLUTE BALL NOSE" Zobrazit všechny

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku