MTECS 06037C15 32UN-L IC908 Závitové frézy z karbidu s malým průměrem a profilem UN pro oceli

Artiklové číslo: 5607406
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada SOLIDTHREAD
Druh produktu Zavitova freza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 5607406
EAN / GTIN 7291075194272
Číslo výrobce 5607406
L-číslo L24210 559

Popis

Popis:

Závitořez pevný, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 6 mm, průměr řezu (DC) 3,7 mm, celková délka (OAL) 101 mm, rozteč závitů (TP) 0 794 mm, závit na palec (TPI) 32 závitů/″

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Válcový
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 6 mm
  • Prumer rezu (DC) 3.7 mm
  • Pocet drážek (NOF) 3
  • Celková délka (OAL) 101 mm
  • Typ stopky Kulaté
  • Typ tvaru závitu (THFT) UN60
  • Stoupání závitu (TP) 0.794 mm
  • Pocet závitu na palec (TPI) 32 Závity/-palcové″
  • Použitelná délka (LU) 15 mm

Ze stejné série "SOLIDTHREAD" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Založit nové objednací číslo

Změnit objednací číslo

Prostřednictvím materiálových čísel můžete do e-shopu uložit svá interní čísla artiklů.

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Přidat na seznam artiklů

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku