ONMU 100816-N-RM IC830 Osmihranné, oboustranné břitové destičky se 16 řeznými hranami.

Artiklové číslo: 5607296
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 5 ks
  • K objednání po násobcích: 5 ks
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
    Řada HELIDO 800 Heavy Duty Line
    Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro frézování

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 5607296
    EAN / GTIN 7291075314724
    Číslo výrobce 5607296
    L-číslo L23910 1131

    Popis

    Popis:

    WSP pro frézování, délka řezu max. (APMX) 7 mm, tloušťka břitové destičky (s ) 9,3 mm

    Charakteristika:

    • Polomer rohu (RE) 1.6 mm
    • Maximální hloubka rezu (APMX) 7 mm
    • Úhel špicky britu (EPSR) 135 Stupne
    • Tlouštka britové desticky (S) 9.3 mm
    • Maximální posuv na zub (fz(max)) 0.4 mm/zub
    • Minimální posuv na zub (fz(min)) 0.25 mm/zub
    • Pocet rezných hran 16

    Vhodné produkty

    Držáky nástrojů

    Ze stejné série "HELIDO 800 Heavy Duty Line" Zobrazit všechny

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku