MM ECD-16X90-2T10 IC908 Vyměnitelný navrtávací nástroj

Artiklové číslo: 5607254
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 2 ks
  • K objednání po násobcích: 2 ks
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
    Řada SOLIDDRILL
    Druh produktu Obráběcí vložka pro středicí vrtání a navrtávání

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 5607254
    EAN / GTIN 7291075326710
    Číslo výrobce 5607254
    L-číslo L24060 137

    Popis

    Popis:

    Středicí vrták, rozhraní Vlastnosti T10, délka řezu 28 mm, délka řezu 28 mm, délka řezu 28 mm, Délka řezu 28 mm, průměr vrtání (DC) 16 mm

    Charakteristika:

    • Jmenovitá velikost pripojovacího závitu na strane stroje (THSZMS) T10
    • Délka rezu 28 mm
    • Vrták Velikost / Prumer rezu (DC) 16 mm
    • Vrták Velikost / Prumer rezu (DC) - Metric 16 mm

    Ze stejné série "SOLIDDRILL" Zobrazit všechny

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku