ONHU 050500-R-HP IC830 Osmihranné, oboustranné břitové destičky se 16 řeznými hranami pro čelní frézování

Artiklové číslo: 5607229
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada HELIDO 800 LINE
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro frézování

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 5607229
EAN / GTIN 7291075257366
Číslo výrobce 5607229
L-číslo L23910 974

Popis

Popis:

WSP pro frézování, max. délka břitu (APMX) 3,5 mm, tloušťka břitové destičky (S) 5,08 mm.

Charakteristika:

  • Maximální hloubka rezu (APMX) 3.5 mm
  • Úhel špicky britu (EPSR) 135 Stupne
  • Tlouštka britové desticky (S) 5.08 mm
  • Maximální posuv na zub (fz(max)) 0.25 mm/zub
  • Minimální posuv na zub (fz(min)) 0.2 mm/zub
  • Pocet rezných hran 16

Vhodné produkty

Držáky nástrojů

Ze stejné série "HELIDO 800 LINE" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Založit nové objednací číslo

Změnit objednací číslo

Prostřednictvím materiálových čísel můžete do e-shopu uložit svá interní čísla artiklů.

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Přidat na seznam artiklů

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku