Pevný kufr pojízdný HT2 ″Sanitární/topný″, prázdný, 485 x 350 x 195 mm

Artiklové číslo: 56070097
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
Druh produktu Přepravní systém pro nástroje

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 56070097
EAN / GTIN 4022668013563
Číslo výrobce 56070097
L-číslo L60010 7375

Popis

Popis:

  • Rolovací vozík: Šetrná záda díky dlouhé teleskopické rukojeti
  • Vnitřní rozměry: 485 x 350 x 195 (36 l )
  • Vysoce kvalitní a vysoce odolné materiály pro každodenní profesionální použití
  • Mimořádně silné hliníkové rámy, které zabraňují kroucení a předčasným poruchám
  • Velmi odolné nožičky do kufru, extra velké a elastické
  • Stabilní uzávěry pro správný provoz
  • Hladké zámky, které zabraňují nežádoucímu přístupu
  • Pevné závěsy pro dlouhou životnost
  • Mechanismus otevírání pro velké zatížení pro tisíce hladkých otvorů v kufru
  • Dokonale zapuštěné panely nástrojů, které zabraňují prokluzu a upnutí
  • Flexibilní podlahová přepážka

Charakteristika:

  • Objem náplně: 36 l
  • Vnitřní délka: 195 mm
  • Výška mm (uvnitř): 350 mm
  • Šířka uvnitř: 485 mm
  • Výška mm (h): 450 mm
  • Délka [mm): 520 mm
  • Hmotnost kg: 9.575 kg
  • Šířka mm (b): 285 mm

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku