Tvrdý kufr H1K ″Sanitary″ s obrysem zařízení, prázdný, 480 x 370 x 180 mm

Artiklové číslo: 56070074
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
    Druh produktu Přepravní systém pro nástroje

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 56070074
    EAN / GTIN 4022668008866
    Číslo výrobce 56070074

    Popis

    Popis:

    • Vnitřní design s kapsami a další nástrojovou deskou
    • Pouzdra z materiálu ABS odolného proti nárazu
    • Robustní hliníkový rám s ochranou nárazníku
    • 2 uzamykatelné zámky naklápění a 1 zabezpečený kombinovaný zámek kódu
    • Kryt závěsu a držák bezpečnostního víka
    • Na obr. je uveden příklad sestavy: Obj. Č. 70074 = prázdná skříň bez zatížení
    • 3 panely nástrojů s 5 plochami obrysů umístění pro specifikované sanitární zařízení

    Charakteristika:

    • Objem náplně: 32 l
    • Vnitřní délka: 180 mm
    • Výška mm (uvnitř): 370 mm
    • Šířka uvnitř: 480 mm
    • Výška mm (h): 225 mm
    • Hmotnost kg: 6.500 kg
    • Šířka mm (b): 450 mm

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku