Kufr z pravé kůže L1, prázdný, 415 x 165 x 320 mm

Artiklové číslo: 56070067
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
Druh produktu Přepravní systém pro nástroje

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 56070067
EAN / GTIN 4022668012542
Číslo výrobce 56070067
L-číslo L60010 7149

Popis

Popis:

  • Materiál: Pravá hovězí kůže
  • Odnímatelná střední stěna
  • Částečně zavěšené přední a zadní stěny
  • Obvodové hliníkové hrany
  • Různé velké a malé oddíly
  • Plech z ocelového plechu
  • Made in Germany
  • Na obr. je uveden příklad sestavy: Obj. Č. 70067 =
    prázdná kapsa bez nakládky

Charakteristika:

  • Vnitřní délka: 165 mm
  • Výška mm (uvnitř): 320 mm
  • Šířka uvnitř: 415 mm
  • Výška mm (h): 360 mm
  • Délka [mm): 440 mm
  • Hmotnost: 4173 g
  • Šířka mm (b): 190 mm

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku