Batoh na nářadí TRS z Polytexu, prázdný, 350 x 420 x 210 mm

Artiklové číslo: 56070030
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Přepravní systém pro nástroje

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 56070030
EAN / GTIN 4022668008835
Číslo výrobce 56070030
L-číslo L60010 7649

Popis

Popis:

  • Extrémně odolný design tradesman!
  • Ergonomická horní rukojeť
  • Nastavitelný batoh ramenní popruhy s kapsou na mobilní telefon
  • Přídavný břišní pás (nastavitelný) pro větší pohodlí
  • 2 boční kapsy, jedna se suchým zipem
  • Boční karabina
  • Spodní přední kapsa na zip pro dokumenty s 2 velkými a 4 malými kapsami
  • Horní přední kapsa na zip pro malé nářadí se 10 gumovými poutky a 2 kapsami
  • Hlavní přihrádka uvnitř: Velká zásuvka na dokumenty se zapínáním na zip, 2 upevňovacích prvků na suchý zip pro upevnění notebooku nebo složky A4, velká oblast pro vysouvací nástroje
  • V oblasti skládané nářadí: 16 kapsy, 12 gumových poutek a malá kapsa na díly

Charakteristika:

  • Vnitřní délka: 210 mm
  • Šířka uvnitř: 350 mm
  • Výška mm (uvnitř): 420 mm
  • Hmotnost: 2637 g

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku