MTECB 1010D24 0.75ISO IC908 Karbidové vnitřní závitové frézy s otvorem pro chladicí kapalinu pro závitový profil ISO

Artiklové číslo: 5606858
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada SOLIDTHREAD
Druh produktu Zavitova freza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 5606858
EAN / GTIN 7291075197877
Číslo výrobce 5606858
L-číslo L24210 416

Popis

Popis:

Závitová fréza - plná, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 10 mm, průměr břitu (DC) 10 mm, celková délka (OAL) 73 mm, stoupání závitu (TP) 0,75 mm.

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Válcový
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 10 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC) 10 mm
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 24.4 mm
  • Pocet drážek (NOF) 4
  • Úhel šroubovice drážky (FHA) 15 Stupne
  • Celková délka (OAL) 73 mm
  • Typ stopky Kulaté
  • Typ tvaru závitu (THFT) M60
  • Stoupání závitu (TP) 0.75 mm
  • Použitelná délka (LU) 24.4 mm

Ze stejné série "SOLIDTHREAD" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Založit nové objednací číslo

Změnit objednací číslo

Prostřednictvím materiálových čísel můžete do e-shopu uložit svá interní čísla artiklů.

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Přidat na seznam artiklů

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku