3M AXKT 1304PDR IC330 Výměnné břitové destičky pro těžké obrábění

Artiklové číslo: 5606604
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
    Řada MILL2000
    Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro frézování

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 5606604
    EAN / GTIN 7291075113327
    Číslo výrobce 5606604
    L-číslo L23910 279

    Popis

    Popis:

    WSP pro frézování, max. délka břitu (APMX) 12 mm, délka břitové destičky (INSL) 14,12 mm, tloušťka břitové destičky (S) 4,55 mm, šířka břitové destičky (W1) 8,4 mm.

    Charakteristika:

    • Polomer rohu (RE) 0.6 mm
    • Efektivní délka rezné hrany (LE) 12.85 mm
    • Maximální hloubka rezu (APMX) 12 mm
    • Velikost britové desticky(INSL) 14.12 mm
    • Tlouštka britové desticky (S) 4.55 mm
    • Šírka vložky (W1) 8.4 mm
    • Maximální posuv na zub (fz(max)) 0.35 mm/zub
    • Minimální posuv na zub (fz(min)) 0.15 mm/zub
    • Pocet rezných hran 2

    Vhodné produkty

    Držáky nástrojů

    Ze stejné série "MILL2000" Zobrazit všechny

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku