OXMT 0507R08-FF IC808 Osmihranné břitové destičky s vysokým posuvem a vyměnitelnými břitovými destičkami pod úhlem 45°.

Artiklové číslo: 5606451
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Řada FEEDMILL
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro frézování

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 5606451
EAN / GTIN 7291075309270
Číslo výrobce 5606451
L-číslo L23910 1302

Popis

Popis:

WSP pro frézování, max. délka břitu (APMX) 1,2 mm, délka břitové destičky (INSL) 5 mm, tloušťka břitové destičky (S) 7 mm.

Charakteristika:

  • Smer rezu Pravá ruka
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 1.2 mm
  • Úhel špicky britu (EPSR) 135 Stupne
  • Velikost britové desticky(INSL) 5 mm
  • Tlouštka britové desticky (S) 7 mm
  • Maximální posuv na zub (fz(max)) 1.8 mm/zub
  • Minimální posuv na zub (fz(min)) 0.5 mm/zub
  • Pocet rezných hran 8

Vhodné produkty

Držáky nástrojů

Ze stejné série "FEEDMILL" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku