MM HC100C10R0.4-2T06 IC903 Vyměnitelné frézovací hlavy z plného karbidu se 2 břity a úhlem šroubovice 10°.

Artiklové číslo: 5606436
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 2 ks
  • K objednání po násobcích: 2 ks
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
    Řada MULTI-MASTER Indexable Solid
    Druh produktu Řezná vložka pro frézování

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 5606436
    EAN / GTIN 7291075169812
    Číslo výrobce 5606436
    L-číslo L24060 625

    Popis

    Popis:

    Modulární frézovací hlavy, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 9,5 mm, vlastnosti rozhraní T06, průměr břitu (DC) 10 mm, max. délka břitu (APMX) 9 mm, počet břitů (NOF) 2, celková délka (OAL) 19 mm

    Charakteristika:

    • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) MultiMaster
    • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 9.5 mm
    • Jmenovitá velikost pripojovacího závitu na strane stroje (THSZMS) T06
    • Polomer rohu (RE) 0.4 mm
    • Prumer rezu (DC) 10 mm
    • Maximální prumer rezu (DCX) 10 mm
    • Maximální hloubka rezu (APMX) 9 mm
    • Pocet drážek (NOF) 2
    • Úhel šroubovice drážky (FHA) 10 Stupne
    • Funkcní délka (LF) 12.35 mm
    • fz(max) 0.1 mm/zub
    • Celková délka (OAL) 19 mm
    • Maximální úhel nábehu (RMPX) 5 Stupne
    • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR) 90 Stupne

    Ze stejné série "MULTI-MASTER Indexable Solid" Zobrazit všechny

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku