MM HT120N06R3.0-2T08 IC903 Vyměnitelné toroidní frézovací hlavice z plného karbidu se 2 řeznými hranami

Artiklové číslo: 5606430
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 2 ks
  • K objednání po násobcích: 2 ks
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Řada MULTI-MASTER Indexable Solid
Druh produktu Řezná vložka pro frézování

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 5606430
EAN / GTIN 7291075165852
Číslo výrobce 5606430
L-číslo L24060 616

Popis

Popis:

Modulární frézovací hlavy, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 11,5 mm, vlastnosti rozhraní T08, průměr břitu (DC) 12 mm, max. délka břitu (APMX) 5,5 mm, počet břitů (NOF) 2, celková délka (OAL) 19,05 mm

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) MultiMaster
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 11.5 mm
  • Jmenovitá velikost pripojovacího závitu na strane stroje (THSZMS) T08
  • Polomer rohu (RE) 3 mm
  • Prumer rezu (DC) 12 mm
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 5.5 mm
  • Pocet drážek (NOF) 2
  • Funkcní délka (LF) 11.1 mm
  • Celková délka (OAL) 19.05 mm
  • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR) 97 Stupne

Ze stejné série "MULTI-MASTER Indexable Solid" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku