HM90 APKT 1003PDR IC810 Destičky se 2 šikmými břity pro přesné 90° ramena.

Artiklové číslo: 5606395
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
    Řada HELI2000
    Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro frézování

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 5606395
    EAN / GTIN 7291075126136
    Číslo výrobce 5606395
    L-číslo L23910 1095

    Popis

    Popis:

    WSP pro frézování, max. délka břitu (APMX) 9,8 mm, délka břitové destičky (INSL) 11,45 mm, tloušťka břitové destičky (S) 3,53 mm, šířka břitové destičky (W1) 6,76 mm

    Charakteristika:

    • Polomer rohu (RE) 0.8 mm
    • Efektivní délka rezné hrany (LE) 10.26 mm
    • Maximální hloubka rezu (APMX) 9.8 mm
    • Obrázek 1
    • Velikost britové desticky(INSL) 11.45 mm
    • Tlouštka britové desticky (S) 3.53 mm
    • Šírka vložky (W1) 6.76 mm
    • Maximální posuv na zub (fz(max)) 0.15 mm/zub
    • Minimální posuv na zub (fz(min)) 0.08 mm/zub
    • Pocet rezných hran 2

    Vhodné produkty

    Držáky nástrojů

    Ze stejné série "HELI2000" Zobrazit všechny

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku