H490 ANKX 170604PNTR IC330 Oboustranné břitové destičky se 4 šikmými břity

Artiklové číslo: 5606356
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
    Řada HELIDO 490 LINE
    Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro frézování

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 5606356
    EAN / GTIN 7291075216264
    Číslo výrobce 5606356
    L-číslo L23910 992

    Popis

    Popis:

    WSP pro frézování, max. délka břitu (APMX) 16 mm, délka břitové destičky (INSL) 16,7 mm, tloušťka břitové destičky (S) 10,4 mm, šířka břitové destičky (W1) 11,2 mm.

    Charakteristika:

    • Polomer rohu (RE) 0.4 mm
    • Maximální hloubka rezu (APMX) 16 mm
    • Úhel špicky britu (EPSR) 90 Stupne
    • Velikost britové desticky(INSL) 16.7 mm
    • Tlouštka britové desticky (S) 10.4 mm
    • Šírka vložky (W1) 11.2 mm
    • Maximální posuv na zub (fz(max)) 0.3 mm/zub
    • Minimální posuv na zub (fz(min)) 0.15 mm/zub
    • Pocet rezných hran 4

    Vhodné produkty

    Držáky nástrojů

    Ze stejné série "HELIDO 490 LINE" Zobrazit všechny

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku