MM TS105-N20D-06T04 IC928 Vyměnitelné frézovací hlavice z plného karbidu pro frézování T-drážek

Artiklové číslo: 5606315
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 2 ks
  • K objednání po násobcích: 2 ks
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Řada MULTI-MASTER Indexable Solid
Druh produktu Drážkovací fréza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 5606315
EAN / GTIN 7291075158601
Číslo výrobce 5606315
L-číslo L24060 556

Popis

Popis:

Modulární frézovací hlavy, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 8 mm, vlastnosti rozhraní T04, hloubka řezu, max. (CDX) 2 mm, průměr břitu (DC) 10,5 mm, počet břitů (NOF) 6, celková délka (OAL) 9,25 mm

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) MultiMaster
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 8 mm
  • Jmenovitá velikost pripojovacího závitu na strane stroje (THSZMS) T04
  • Polomer rohu (RE) 0.4 mm
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 2 mm
  • Prumer rezu (DC) 10.5 mm
  • Šírka rezu (CW) 2 mm
  • Pocet drážek (NOF) 6
  • Funkcní délka (LF) 15 mm
  • Celková délka (OAL) 9.25 mm
  • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR) 90 Stupne

Ze stejné série "MULTI-MASTER Indexable Solid" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku