HM90 ADCT 150508 PDTR IC830 Destičky se 2 šikmými břity pro přesné 90° ramena.

Artiklové číslo: 5606303
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
    Řada HELI2000
    Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro frézování

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 5606303
    EAN / GTIN 7291075116212
    Číslo výrobce 5606303
    L-číslo L23910 872

    Popis

    Popis:

    WSP pro frézování, max. délka břitu (APMX) 12 mm, délka břitové destičky (INSL) 15,7 mm, tloušťka břitové destičky (S) 6,4 mm, šířka břitové destičky (W1) 9,5 mm.

    Charakteristika:

    • Polomer rohu (RE) 0.8 mm
    • Smer rezu Pravá ruka
    • Efektivní délka rezné hrany (LE) 14 mm
    • Maximální hloubka rezu (APMX) 12 mm
    • Obrázek 3
    • Velikost britové desticky(INSL) 15.7 mm
    • Tlouštka britové desticky (S) 6.4 mm
    • Šírka vložky (W1) 9.5 mm
    • Maximální posuv na zub (fz(max)) 0.15 mm/zub
    • Minimální posuv na zub (fz(min)) 0.08 mm/zub
    • Pocet rezných hran 2

    Vhodné produkty

    Držáky nástrojů

    Ze stejné série "HELI2000" Zobrazit všechny

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku