S845 SNHU 1305AN-N-W IC808 Oboustranná stírací destička se 4 řeznými hranami

Artiklové číslo: 5606300
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individual prices for business customers after login.
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Řada HELIDO 800 LINE
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro frézování

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 5606300
EAN / GTIN 7291075274097
Číslo výrobce 5606300
L-číslo L23910 846

Popis

Popis:

WSP pro frézování, tloušťka břitové destičky (S) 5,9 mm

Charakteristika:

  • Smer rezu Pravá / Levá
  • Úhel špicky britu (EPSR) 90 Stupne
  • Tlouštka britové desticky (S) 5.9 mm
  • Maximální posuv na zub (fz(max)) 0.2 mm/zub
  • Minimální posuv na zub (fz(min)) 0.1 mm/zub
  • Pocet rezných hran 4

Vhodné produkty

Ze stejné série "HELIDO 800 LINE" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku