MTECZ 0808D16 1.0ISO IC908 Závitová fréza z karbidu s chlazením do třískové komory pro vnitřní závity

Artiklové číslo: 5606158
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
  • Profil závitu: Profil dílu
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Profil závitu Profil dílu
Řada SOLIDTHREAD
Druh produktu Zavitova freza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 5606158
EAN / GTIN 7291075237368
Číslo výrobce 5606158
L-číslo L24210 322

Popis

Popis:

Závitová fréza - plná, průměr upevnění, strana stroje (DCONMS) 8 mm, průměr břitu (DC) 8 mm, celková délka (OAL) 64 mm, stoupání závitu (TP) 1 mm.

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Válcový
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 8 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC) 8 mm
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 16.5 mm
  • Pocet drážek (NOF) 4
  • Úhel šroubovice drážky (FHA) 15 Stupne
  • Celková délka (OAL) 64 mm
  • Typ stopky Kulaté
  • Typ tvaru závitu (THFT) M60
  • Stoupání závitu (TP) 1 mm

Ze stejné série "SOLIDTHREAD" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku