Sada bimetalových pil na otvory HSS, 9 kusů

Artiklové číslo: 56061234
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
Druh produktu Děrovka

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 56061234
EAN / GTIN 4022668011316
Číslo výrobce 56061234
L-číslo L60010 7253

Popis

Popis:

  • Složení podle potřeby v robustním kufříku na nářadí

Charakteristika:

  • Počet nástrojů: 9
  • Obsah: Elektrikář
  • Průměr (mm): 16, 20, 25, 29, 44, 51 mm
  • Hmotnost: 1220 g

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku