Sada děrovacích pil HSS, 14 kusů

Artiklové číslo: 56061233
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Děrovka

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 56061233
EAN / GTIN 4022668011309
Číslo výrobce 56061233
L-číslo L60010 8109

Popis

Popis:

  • Složení podle potřeby v robustním kufříku na nářadí

Charakteristika:

  • Počet nástrojů: 14
  • Obsah: Elektrikář Deluxe
  • Průměr (mm): 16, 20, 22, 25, 29, 35, 44, 51, 64, 68, 76 mm
  • Hmotnost: 2340 g

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku