Sada děrovacích pil HSS, 10 kusů

Artiklové číslo: 56061231
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
Druh produktu Děrovka

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 56061231
EAN / GTIN 4022668011286
Číslo výrobce 56061231
L-číslo L60010 7174

Popis

Popis:

  • Složení podle potřeby v robustním kufříku na nářadí

Charakteristika:

  • Počet nástrojů: 10
  • Obsah: Sanitární
  • Průměr (mm): 19, 22, 29, 38, 44, 51, 57 mm
  • Hmotnost: 1380 g

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku