Unašeč pro děrovací pily 32-210 mm, 11 mm

Artiklové číslo: 56061206
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
    Druh produktu Upínací stopka

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 56061206
    EAN / GTIN 4022668612063
    Číslo výrobce 56061206
    L-číslo L60010 6558

    Popis

    Popis:

    • Montážní nástroj vč Vodicí vrtáky
    • Rychlozávěs: Rychlé uvolnění a stabilnější vedení, zejména pro velké průměry

    Charakteristika:

    • Průměr min. (palce): 1,260 ″
    • Průměr max. (palce): 8,268 ″
    • Průměr max. (mm): 210 mm
    • Průměr min. (mm): 32 mm
    • Pohonný šestihran vně (mm): 11 mm
    • Hmotnost: 240 g

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku