Unašeč pro děrovací pily 14-30 mm, 9,5 mm

Artiklové číslo: 56061202
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individual prices for business customers after login.
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Upínací stopka

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 56061202
EAN / GTIN 4022668612025
Číslo výrobce 56061202
L-číslo L60010 6616

Popis

Popis:

9,5 mm.

Charakteristika:

  • Průměr max. (palce): 1,181 ″
  • Průměr min. (palce): 0,551 ″
  • Průměr max. (mm): 30 mm
  • Průměr min. (mm): 14 mm
  • Pohonný šestihran vně (mm): 9,5 mm
  • Hmotnost: 100 g

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku