Pilka na otvory HSS-Bi-Metal pro vysoké zatížení, 102 mm

Artiklové číslo: 56061102
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
Druh produktu Děrovka

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 56061102
EAN / GTIN 4022668611028
Číslo výrobce 56061102
L-číslo L60010 7076

Popis

Popis:

  • Konstantní rozteč zubů s 6 zuby / palec
  • Velká hloubka řezu 41 mm
  • Ideální pro řezání tenkých materiálů
  • Vynikající řezný výkon v listech železa, mědi a neželezných kovů / hliníku a litiny
  • Dobrý řezný výkon v tvrdých a měkkých dřevinách, plastech, panelech Rigips®a dalších stavebních materiálech
  • Vytváří jemné, hladké řezy
  • Velmi nízká tendence k zachycení v nepravidelných površích nebo listech

Charakteristika:

  • Počet zubů na palec: 6
  • Průměr (mm): 102 mm
  • Hmotnost: 360 g

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku