Bimetalová pila na otvory HSS pro velké zatížení, 70 mm

Artiklové číslo: 56061070
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Druh produktu Děrovka

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 56061070
    EAN / GTIN 4022668610700
    Číslo výrobce 56061070
    L-číslo L60010 6742

    Popis

    Popis:

    • Konstantní rozteč zubů s 6 zuby / palec
    • Velká hloubka řezu 41 mm
    • Ideální pro řezání tenkých materiálů
    • Vynikající řezný výkon v listech železa, mědi a neželezných kovů / hliníku a litiny
    • Dobrý řezný výkon v tvrdých a měkkých dřevinách, plastech, panelech Rigips®a dalších stavebních materiálech
    • Vytváří jemné, hladké řezy
    • Velmi nízká tendence k zachycení v nepravidelných površích nebo listech

    Charakteristika:

    • Počet zubů na palec: 6
    • Průměr (mm): 70 mm
    • Hmotnost: 185 g

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku