Dláto, 26 x 185 mm

Artiklové číslo: 56060226
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Truhlářská dláta

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 56060226
EAN / GTIN 4022668602262
Číslo výrobce 56060226
L-číslo L60010 7150

Popis

Popis:

  • S dřevěnou rukojetí

Charakteristika:

  • Délka čepele: 185 mm
  • Hmotnost: 177 g
  • Šířka mm (b): 30 mm

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku