HM-HSS bimetalový pilový list Guss-Profi D12, 130 mm

Artiklové číslo: 56060042
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
Materiál pilového listu Bimetal HSS
Druh produktu Šavlový pilový list

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 56060042
EAN / GTIN 4022668600428
Číslo výrobce 56060042
L-číslo L60010 7899

Popis

Popis:

  • 2-pack pilové kotouče pro litinu (SML), keramiku a GRP produkty
  • Hm, zrnitost
  • Max. 1 800 úderů za minutu
  • Kvalita a odolnost proti opotřebení ″Made in Germany″

Charakteristika:

  • Výška nože mm: 19 mm
  • Hustota zubů: 19 TPI
  • Tloušťka čepele: 0,9 mm
  • Délka [mm): 205 mm
  • Hmotnost: 47 g

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku