Bimetalový pilový list HSS, M-ozubení, 130 mm

Artiklové číslo: 56060040
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
Druh produktu Šavlový pilový list

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 56060040
EAN / GTIN 4022668600404
Číslo výrobce 56060040
L-číslo L60010 7688

Popis

Popis:

  • 5-pack pilové kotouče pro ocel od 2,5 mm , neželezné kovy , dřevo , plast
  • Efektivní použití s vysokým počtem strojních prohlídek a zdvihu kyvadla!
  • Při použití v nerezové oceli je třeba použít chladicí kapalinu
  • Kvalita a odolnost proti opotřebení ″Made in Germany″

Charakteristika:

  • Hustota zubů: 5 TPI
  • Výška nože mm: 19 mm
  • Tloušťka čepele: 0,9 mm
  • Délka [mm): 205 mm
  • Hmotnost: 95 g

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku