Bimetalový pilový list HSS, 14TPI d.281mm

Artiklové číslo: 56060030
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Materiál pilového listu Bimetal HSS
Druh produktu Šavlový pilový list

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 56060030
EAN / GTIN 4022668600305
Číslo výrobce 56060030
L-číslo L60010 7749

Popis

Popis:

  • 5 ks pilových listů pro ocel / VA (2,5 – 3 mm)
  • Při použití v nerezové oceli je třeba použít chladicí kapalinu
  • Kvalita a odolnost proti opotřebení ″Made in Germany″

Charakteristika:

  • Hustota zubů: 14 TPI
  • Výška nože mm: 19 mm
  • Tloušťka čepele: 0,9 mm
  • Délka [mm): 350 mm
  • Hmotnost: 200 g

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku