Bimetalový pilový list HSS, vlnitý 14TPI d.151mm

Artiklové číslo: 56060025
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
Druh produktu Šavlový pilový list

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 56060025
EAN / GTIN 4022668600251
Číslo výrobce 56060025
L-číslo L60010 7319

Popis

Popis:

  • 5-pack pilové kotouče pro ocel / VA (2,5 – 3 mm) , neželezné kovy
  • Výška kotouče 19 mm a tloušťka kotouče 0,9 mm
  • Při použití v nerezové oceli je třeba použít chladicí kapalinu
  • Kvalita a odolnost proti opotřebení ″Made in Germany″

Charakteristika:

  • Hustota zubů: 14 TPI
  • Výška nože mm: 19 mm
  • Tloušťka čepele: 0,9 mm
  • Délka [mm): 150 mm
  • Hmotnost: 100 g

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku