{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Zkratka brusiva | A | |
Specifikace | A30-BF | |
Podíl železa, síry a chlóru | < 0,1 % | |
Šířka kotouče | 6 mm | |
⌀ kotouče | 125 mm | |
⌀ otvoru | 22,23 mm | |
Doporučený úhel nastavení | 20-30 stupeň | |
Optimalizováno pro materiál | INOX; Ocel | |
Maximální obvodová rychlost | 80 m/s | |
Maximální počet otáček | 12 200 min-1 | |
Druh produktu | Hrubovaci brusny kotouc |
Katalogové číslo | 560600 125X6 | |
EAN / GTIN | 9003172228600 | |
Číslo výrobce | 222860 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
![]() ![]() Hrubovací brusný kotouč Basic* „2 v 1“ 125X6 mm
na poptávku
Ihned k dodání
4 001 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
74,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
10
ks
61,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
9 157 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
66,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
10
ks
55,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Podíl železa, síry a chlóru | < 0,1 | < 0,1 |
Doporučený úhel nastavení | 20-30 | 20-30 |
Maximální počet otáček | 12 200 | 12 200 |
Maximální obvodová rychlost | 80 | 80 |
Optimalizováno pro materiál | INOX ;Ocel | INOX ;Ocel |
⌀ kotouče | 125 | 125 |
Specifikace | A30-BF | A30Q-BF |