MTECSH 1009C26 1.75ISO IC903 MTECSH 0250C26 0,5ISO IC903 Malý průměr Krátký levotočivý řez. Vnitřní profilové závitové frézy ISO pro kalenou ocel

Artiklové číslo: 5605671
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
  • Profil závitu: Profil dílu
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
Profil závitu Profil dílu
Řada SOLIDTHREAD
Druh produktu Zavitova freza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 5605671
EAN / GTIN 7291075221305
Číslo výrobce 5605671
L-číslo L24210 75

Popis

Popis:

Závitové frézy - plné, upínací průměr, strana stroje (DCONMS) 10 mm, řezný průměr (DC) 9 mm, celková délka (OAL) 73 mm, stoupání závitu (TP) 1,75 mm, jmenovitý průměr závitu M12, jmenovitý průměr závitu M12, velikost závitu M12, velikost závitu M12.

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Válcový
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 10 mm
  • Prumer rezu (DC) 9 mm
  • Pocet drážek (NOF) 3
  • Celková délka (OAL) 73 mm
  • Typ stopky Kulaté
  • Typ tvaru závitu (THFT) M60
  • Stoupání závitu (TP) 1.75 mm
  • Velikost závitu M12
  • Použitelná délka (LU) 26 mm

Ze stejné série "SOLIDTHREAD" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku