ONHU 0806AN-14R-W IC910 Osmihranné, oboustranné stírací destičky

Artiklové číslo: 5605626
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 5 ks
  • K objednání po násobcích: 5 ks
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
    Řada 16MILL
    Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro frézování

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 5605626
    EAN / GTIN 7291075214611
    Číslo výrobce 5605626
    L-číslo L23910 660

    Popis

    Popis:

    WSP pro frézování, max. délka břitu (APMX) 3,5 mm, tloušťka břitové destičky (S) 5,5 mm.

    Charakteristika:

    • Polomer rohu (RE) 0.5 mm
    • Smer rezu 4 pravé
    • Maximální hloubka rezu (APMX) 3.5 mm
    • Úhel špicky britu (EPSR) 135 Stupne
    • Tlouštka britové desticky (S) 5.5 mm
    • Maximální posuv na zub (fz(max)) 0.25 mm/zub
    • Minimální posuv na zub (fz(min)) 0.08 mm/zub
    • Pocet rezných hran 4

    Vhodné produkty

    Držáky nástrojů

    Ze stejné série "16MILL" Zobrazit všechny

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku