MM HRF080-2T05 IC903 Výměnné dokončovací kulové frézy z plného karbidu se 2 drážkami

Artiklové číslo: 5605539
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 2 ks
  • K objednání po násobcích: 2 ks
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada MULTI-MASTER Indexable Solid
Druh produktu Řezná vložka pro frézování

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 5605539
EAN / GTIN 7291075228502
Číslo výrobce 5605539
L-číslo L24060 428

Popis

Popis:

Modulární frézovací hlavy, montážní průměr na straně stroje (DCONMS) 7,6 mm, vlastnosti rozhraní T05, průměr břitu (DC) 8 mm, max. délka břitu (APMX) 7,6 mm, počet břitů (NOF) 2, celková délka (OAL) 17,05 mm.

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) MultiMaster
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 7.6 mm
  • Jmenovitá velikost pripojovacího závitu na strane stroje (THSZMS) T05
  • Polomer rohu (RE) 4 mm
  • Prumer rezu (DC) 8 mm
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 7.6 mm
  • Pocet drážek (NOF) 2
  • Funkcní délka (LF) 9.95 mm
  • Celková délka (OAL) 17.05 mm

Ze stejné série "MULTI-MASTER Indexable Solid" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Založit nové objednací číslo

Změnit objednací číslo

Prostřednictvím materiálových čísel můžete do e-shopu uložit svá interní čísla artiklů.

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Přidat na seznam artiklů

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku