Popis:
Závitová fréza - plná, průměr drážky na straně stroje (DCONMS) 20 mm, průměr drážky (DC) 19,5 mm, celková délka (OAL) 105 mm, stoupání závitu (TP) 3,175 mm, jmenovitý průměr závitu 1, jmenovitý průměr závitu 1, velikost závitu 1, počet závitů na palec (TPI) 8 závitů/″.
Charakteristika:
- Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Válcový
- Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 20 mm
- Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
- Prumer rezu (DC) 19.5 mm
- Maximální hloubka rezu (APMX) 42.9 mm
- Pocet drážek (NOF) 4
- Úhel šroubovice drážky (FHA) 15 Stupne
- Celková délka (OAL) 105 mm
- Typ stopky Kulaté
- Typ tvaru závitu (THFT) UN60
- Stoupání závitu (TP) 3.175 mm
- Velikost závitu 1
- Pocet závitu na palec (TPI) 8 Závity/-palcové″