LNAW 1506PNTR-S IB85 Tangenciálně upínané břitové destičky CBN pro obrábění tvrdých materiálů obrobků

Artiklové číslo: 5605203
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 2 ks
  • K objednání po násobcích: 2 ks
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
    Řada TANGMILL
    Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro frézování

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 5605203
    EAN / GTIN 7291075202649
    Číslo výrobce 5605203
    L-číslo L24270 190

    Popis

    Popis:

    WSP pro frézování, max. délka břitu (APMX) 5 mm, délka břitové destičky (INSL) 15 mm, tloušťka břitové destičky (S) 13,9 mm, šířka břitové destičky (W1) 6 mm.

    Charakteristika:

    • Polomer rohu (RE) 0.8 mm
    • Smer rezu Pravá ruka
    • Maximální hloubka rezu (APMX) 5 mm
    • Úhel špicky britu (EPSR) 90 Stupne
    • Velikost britové desticky(INSL) 15 mm
    • Tlouštka britové desticky (S) 13.9 mm
    • Šírka vložky (W1) 6 mm
    • Maximální posuv na zub (fz(max)) 0.25 mm/zub
    • Minimální posuv na zub (fz(min)) 0.1 mm/zub
    • Pocet rezných hran 1

    Vhodné produkty

    Držáky nástrojů

    Ze stejné série "TANGMILL" Zobrazit všechny

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku