Popis:
Závitová fréza - plná, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 8 mm, řezný průměr (DC) 7,7 mm, celková délka (OAL) 64 mm, stoupání závitu (TP) 1,814 mm, jmenovitý průměr závitu 7/16, jmenovitý průměr závitu 7/16, velikost závitu 7/16, závit na palec (TPI) 14 závitů/″.
Charakteristika:
- Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Válcový
- Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 8 mm
- Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
- Prumer rezu (DC) 7.7 mm
- Maximální hloubka rezu (APMX) 20.9 mm
- Pocet drážek (NOF) 3
- Úhel šroubovice drážky (FHA) 15 Stupne
- Celková délka (OAL) 64 mm
- Typ stopky Kulaté
- Typ tvaru závitu (THFT) UN60
- Stoupání závitu (TP) 1.814 mm
- Velikost závitu 7/16
- Pocet závitu na palec (TPI) 14 Závity/-palcové″