Napínací řemen s upínacím zámkem D.3m Š.25mm

Artiklové číslo: 56050300
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
Druh produktu Upevňovací popruh

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 56050300
EAN / GTIN 4022668014348
Číslo výrobce 56050300
L-číslo L60010 6701

Popis

Popis:

  • Podle normy EN 125195-2
  • Trhací síla LC250 daN = cca 254 kg
  • Materiál: Pes
  • Svorkovnice: Černý popruh

Charakteristika:

  • L [m]: 3 m
  • Hmotnost: 130 g
  • Šířka mm (b): 25 mm

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku