Kulaté odizolovače kabelů, 3 x 1,5 - 5 x 2,5 mm² a Ø 8 - 13 mm

Artiklové číslo: 56050018
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
Druh produktu Nůž

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 56050018
EAN / GTIN 4022668500186
Číslo výrobce 56050018
L-číslo L60010 6787

Popis

Popis:

  • Odplachování i na těžko přístupných místech, jako jsou rozvodné skříně a rozvodné skříně nebo rozvodné skříně
  • Pro kabely NYM od 3 x 1,5 do 5 x 2,5 mm²

Charakteristika:

  • Průměr max. (mm): 13 mm
  • Průměr min. (mm): 8 mm
  • Hmotnost: 59 g

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku