Nůž na kabely , 110 mm

Artiklové číslo: 56050004
Kopírovat
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Dostupné za 1 – 2 týdnů

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Nůž na kabely

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 56050004
Kopírovat
EAN / GTIN 4022668500049
Kopírovat
Číslo výrobce 56050004
Kopírovat
L-číslo L60010 7040
Kopírovat
Výrobce STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Popis

Popis:

  • Skládací, s dřevěnými miskami

Charakteristika:

  • Rozměry čepele: 110 mm
  • Délka [mm): 110 mm
  • Hmotnost: 90 g
Přímý nákup

Artikl přidat přímo do košíku: Zde uveďte artiklové číslo nebo artiklový kód .
Your contact person

V košíku

Ke košíku
Ke košíku