Hrubovací brusný kotouč „2 v 1“ 100X6 mm

Artiklové číslo: 560500 100X6
Sleva
46,00 CZK
Cena platí do 29. 9. 2024
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Není dostupné
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ kotoučeךířka kotouče (mm) Cena za kus bez DPH
  • Zkratka brusiva: A
  • Podíl železa, síry a chlóru: < 0,1
  • ⌀ otvoru: 16
  • Doporučený úhel nastavení: 20-30
  • Optimalizováno pro materiál: INOX; Ocel

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Zkratka brusiva A
Specifikace A30Q-BF
Podíl železa, síry a chlóru < 0,1 %
Šířka kotouče 6 mm
⌀ kotouče 100 mm
⌀ otvoru 16 mm
Doporučený úhel nastavení 20-30 stupeň
Optimalizováno pro materiál INOX; Ocel
Maximální obvodová rychlost 80 m/s
Maximální počet otáček 15 300 min-1
Druh produktu Hrubovaci brusny kotouc

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 560500 100X6
EAN / GTIN 4045197593139
Číslo výrobce 560500 100X6

Aplikační tabulka

Al Mg
 
Ocel < 900 N/mm
 
Ocel < 1400 N/mm
 
Ocel < 55 HRC
 
Ocel < 60 HRC
 
Ocel < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plasty, GFK
 
suché
 

Popis

Provedení:

  • Zrno, pojivo, aktivní brusné přísady a armování hrubovacích brusných kotoučů jsou optimálně přizpůsobeny z hlediska nejvyššího obrušovacího výkonu a životnosti v dané oblasti použití.
  • Typy: Hrubovací brusné kotouče zalomené (typ 27, 28, 29).
  • Úhel broušení 20° až 30°
  • Použití: K broušení svarů, ploch a hran na úhlových bruskách na elektřinu a stlačený vzduch s maximální obvodovou rychlostí 80 m/s.

Hrubovací kotouč pro ocel a INOX s dlouhou životností a vysokým brusným výkonem. Specifikace: A30Q-BF.
Otvor ⌀ 16 mm.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku